SHARPE VALVES Kovácsolt rozsdamentes acél kapu szelep, FNPT


Szűrő
Test anyaga: Kovácsolt 316L rozsdamentes acél , Motorháztető stílus: Meghúzva , Osztály: class 800 , Kapcsolat típus: FNPT , Fogantyú anyaga: Szénacél , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 850 fok F , Max. Gőznyomás: 1225 psi , Max. Víznyomás: 1600 psi , A szár anyaga: 410 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
SV34836TE006
3 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€622.39
A
SV34836TE004
3.156 "1 / 2 "5.125 "€562.69
A
SV34836TE010
4 21 / 64 "1"6.375 "€835.53
A
SV34836TE012
5"1.25 "7.031 "€1,185.07
A
SV34836TE014
5"1.5 "8.625 "€1,538.89
A
SV34836TE020
5.125 "2"9-1 / 16 "€2,485.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?