SHARPE VALVES 20 ötvözetű rozsdamentes acélból készült gördülő szelep, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: Ötvözet 20 rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Ötvözet 20 rozsdamentes acél , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: 304 Stainless Steel , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 1200 psi WOG , Max. Gőznyomás: 125 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: TFM (TM) PTFE , A szár anyaga: Ötvözet 20 rozsdamentes acél , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 500 fok F között , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
SV9922MTTE * 010
1"€814.66
A
SV9922MTTE004 *
1 / 2 "€490.89
A
SV9922MTTE * 006
3 / 4 "€625.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?