SHARPE VALVES Gömbgrafitos vas beágyazott olajfolt gömbcsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: 420 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Lágyvas , Testforma: Sorban , Megfelelőség: NACE MR-01-75 , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: Lágyvas , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Port: Standard , Tömítés anyaga: Viton , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: 420 Stainless Steel , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 450 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
SVOP54DA6RV040
1000 psi WOG4"€723.76
B
SVOP54DB6RV020
2000 psi WOG2"€219.05
B
SVOP54DB6RV030
2000 psi WOG3"€362.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?