SHARPE VALVES Szénacél pneumatikus működtetésű gömbcsap


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Test anyaga: Szénacél , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Bemeneti nyomás: 145 psi , Max. Nyomás: 1000 psi WOG, 100 psi gőz , Mount: Közvetlen , Működés: Tavaszi visszatérés , Port: Tele , Szükséges nyomás: 40 psi , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: TFM , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 300 fok F között , Szelep szerkezete: Háromrészes
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
SV13SER1779
1"€2,012.61
A
SV13SER1781
1.5 "€2,165.49
A
SV13SER1777
1 / 2 "€1,316.08
A
SV13SER1782
2"€2,563.84
A
SV13SER1778
3 / 4 "€1,663.12
A
SV13SER1776
3 / 8 "€1,262.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?