SHARPE VALVES 316 Rozsdamentes acél inline gömbszelep, peremes x peremes


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Karimás x Karimás , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 275 psi WOG , Max. Gőznyomás: 125 psi wsp , Port: Tele , Ülés anyaga: TFM (TM) PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Önbeállító , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 500 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellFogantyúCsőméretTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
SV50116M014
304 Stainless Steel1.5 "RTFE€666.17
B
SV50116M030
304 Stainless Steel3"TFE€1,802.70
A
SV50116M020
304 Stainless Steel2"PTFE€1,117.87
A
SV50116M040
304 Stainless Steel4"TF€3,234.84
A
SV50116M010
304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval1"RTFE€442.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?