SHARPE VALVES Szénacél soros gömbcsap, peremes x peremes


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Szénacél , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Karimás x Karimás , Fogantyú anyaga: 304 Stainless Steel , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 285 psi WOG , Max. Gőznyomás: 125 psi wsp , Port: Tele , Ülés anyaga: TFM (TM) PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Önbeállító , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 500 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
SV50114M014
1.5 "RTFE€607.49
A
SV50114M020
2"PTFE€774.23
A
SV50114M030
3"TFE€1,389.55
A
SV50114M040
4"TF€1,848.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?