SHARPE VALVES 39306 sorozat, gömbcsap


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 1000 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: RTFE , Ülés anyaga: RTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Önbeállító , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 450 fok F között , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellFogantyúCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
SV39036TE020
304 Stainless Steel2"€626.23
A
SV39036TE006
304 Stainless Steel3 / 4 "€95.53
A
SV39036TE004
304 Stainless Steel1 / 2 "€70.37
A
SV39036TE002
304 Stainless Steel1 / 4 "€61.95
A
SV39036TE003
304 Stainless Steel3 / 8 "€61.48
A
SV39036TE014
304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.5 "€295.55
A
SV39036TE012
304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.25 "€199.50
A
SV39036TE010
304 rozsdamentes acél PVC markolattal1"€134.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?