SHARPE VALVES 316 rozsdamentes acél inline gömbcsap, foglalat x foglalat


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 1000 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: RTFE , Ülés anyaga: RTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Önbeállító , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 450 fok F között , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellFogantyúCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
Sv39036sw002
304 Stainless Steel1 / 4 "€74.56
A
Sv39036sw004
304 Stainless Steel1 / 2 "€81.84
A
Sv39036sw006
304 Stainless Steel3 / 4 "€114.76
A
Sv39036sw003
304 Stainless Steel3 / 8 "€74.56
A
Sv39036sw020
304 Stainless Steel2"€457.00
A
Sv39036sw014
304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.5 "€311.10
A
Sv39036sw010
304 rozsdamentes acél PVC markolattal1"€232.66
A
Sv39036sw012
304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.25 "€241.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?