MICRO PLASTICS Alátétek rögzítése

Két vagy több lyukkal készült; ideális kábel, huzal, zsinór vagy lánc összeszerelési alkalmazásokhoz, amelyek vezetőt igényelnek. Természetes felületű nylon testtel rendelkezik az alacsony súrlódás és a nagy nyomástartó képesség érdekében. 0.032 és 0.062 hüvelyk vastagságban kapható

Szűrő

MICRO PLASTICS -

Alátétek rögzítése

StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A16FWRT002032#20.115 "13 / 64 "0.032 "€4.62
ajánlatkérés
B16FWRT004032#40.156 "17 / 64 "0.032 "€4.68
C16FWRT006032#60.198 "21 / 64 "0.032 "€12.71
D16FWRT008062#80.235 "25 / 64 "0.062 "€7.43
E16FWRT010062#100.277 "29 / 64 "0.062 "€24.66
F16FWRT2500621 / 4 "0.375 "19 / 32 "0.062 "€16.17
G16FWRT3750623 / 8 "0.564 "57 / 64 "0.062 "€16.66
H16FWRT3120625 / 16 "0.470 "47 / 64 "0.062 "€7.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?