MICRO PLASTICS Kerek leállás

Egyik végén leválasztó sapkával használva a kész megjelenés érdekében; a legalkalmasabb üvegpanelek asztali vagy falra szereléséhez. Kerek, sima testtel rendelkezik, amely megkönnyíti a csavar kézi meghúzását. 3/16 és 1 hüvelyk közötti hosszúságban kapható

Szűrő

MICRO PLASTICS -

Kerek leállás

StílusModellszínekHosszDia kívül.Csavar méretMenetmélységÁr (ÁFA nélkül)
A15TSP054BFekete5 / 16 "1 / 4 "# 6 32-5 / 16 "-
ajánlatkérés
B15TSP101BFekete1 / 4 "3 / 16 "# 4 40-1 / 4 "€0.68
B15 TSP028Természetes1 / 2 "1 / 2 "# 10 32-1 / 2 "€14.34
C15 TSP022Természetes3 / 8 "3 / 8 "# 10 32-3 / 8 "€9.15
D15 TSP019Természetes3 / 4 "5 / 16 "# 8 32-3 / 8 "€4.72
E15 TSP014Természetes3 / 4 "1 / 4 "# 8 32-3 / 8 "€14.20
F15 TSP012Természetes3 / 8 "1 / 4 "# 8 32-3 / 8 "€5.10
G15 TSP048Természetes5 / 8 "1 / 2 "1 / 4-205 / 8 "€11.29
H15 TSP029Természetes3 / 4 "1 / 2 "# 10 32-3 / 8 "-
ajánlatkérés
I15 TSP003Természetes1 / 2 "1 / 4 "# 4 40-1 / 2 "€9.00
J15 TSP013Természetes1 / 2 "1 / 4 "# 8 32-1 / 2 "€11.15
K15 TSP101Természetes1 / 4 "3 / 16 "# 4 40-1 / 4 "€7.64
L15 TSP020Természetes1"5 / 16 "# 8 32-3 / 8 "€4.80
M15 TSP015Természetes1"1 / 4 "# 8 32-3 / 8 "€5.45
N15 TSP035Természetes1"1 / 2 "1 / 4-203 / 8 "€15.83
O15 TSP053Természetes1.5 "1 / 4 "# 6 32-3 / 8 "€9.72
P15 TSP103Természetes3 / 8 "3 / 16 "# 4 40-3 / 8 "-
ajánlatkérés
Q15 TSP011Természetes1 / 4 "1 / 4 "# 8 32-1 / 4 "€7.73
R15 TSP144Természetes7 / 16 "3 / 16 "# 6 32-7 / 16 "€6.29
S15 TSP018Természetes1 / 2 "5 / 16 "# 8 32-1 / 2 "€8.18
T15 TSP044Természetes5 / 8 "3 / 8 "# 10 32-5 / 8 "€3.64
U15 TSP143Természetes3 / 8 "3 / 16 "# 6 32-3 / 8 "€5.37
V15 TSP149Természetes3 / 4 "3 / 16 "# 6 32-3 / 8 "€5.78
W15 TSP006Természetes1 / 4 "1 / 4 "# 6 32-1 / 4 "-
ajánlatkérés
X15 TSP145Természetes1 / 2 "3 / 16 "# 6 32-1 / 2 "€12.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?