A Liberty Pumps a szivattyúk és szivattyúberendezések vezető gyártója, amely ideális a talajvíz és a szennyvíz eltávolítás területén. A Liberty szivattyúkatalógus olajteknő szivattyúkat, szennyvízszivattyúkat, elfolyószivattyúkat, leeresztő szivattyúkat, darálószivattyúkat és kondenzvízszivattyúkat tartalmaz. A teljesen összeszerelt daráló szivattyúk a Liberty-től a szabadalmaztatott V-Slice vágótechnológia a jobb aprítási teljesítmény érdekében, ezért alkalmasak kereskedelmi és lakossági szennyvízkezelési alkalmazásokra, ahol a szilárd kezelési kapacitás elengedhetetlen. Ezek az eltömődésmentes szivattyúk nagy teljesítményű (6-15 A) motorral rendelkeznek, amely rozsdamentes acél forgórésztengelyt, kettős tömítést és golyóscsapágyat tartalmaz, hogy ellenálljon a durva ipari visszaéléseknek és csökkentse a súrlódási veszteségeket. Az alagsor vagy a kúszó tér védelme az áramkimaradás vagy a fő szivattyú meghibásodása ellen, a márka előre összeállított olajteknő szivattyúk automatikus működtető mechanizmust biztosítanak, és lehetővé teszik a könnyű telepítést még akkor is, ha a gravitációs elvezető vezetékek nem állnak rendelkezésre. Ezek a nagyteljesítményű szivattyúk mechanikus úszókapcsolóval vannak ellátva a megbízható kisáramú szabályozás érdekében, és 20-100 psi közötti nyomáson, legfeljebb 130 Fahrenheit fokon állnak rendelkezésre. Válasszon ezekből az olajteknő szivattyúkból és más vállalati termékekből, például mosogatószivattyús rendszerekből, lengőcsapokból, szivattyúvezérlő dobozokból és automatikus tárcsázó vezérlőkből Raptor Supplies.