LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP szennyvízrendszer 4/10 Hp | AE7KJB 5YU13

LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP szennyvízrendszer 4/10 LE

Raktáron
Tétel: AE7KJB Modell: LOWPRO41LPKereszthivatkozás: 5YU13

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,884.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú szennyvízrendszer
erősítők12
Medence kapacitása23 gal.
Medence magassága5-1/4" and 14-5/8"
Medence anyagapolietilén
Kábel bemenettömítőgyűrű
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete16 nyomtáv, 3 karmester
Fedőanyagpolipropilén
GPM víz @ 10 Ft. a feje104
GPM víz @ 15 Ft. a feje65
GPM víz @ 5 Ft. a feje125
HP4/10
Hz60
BeömlőnyílásWC-karima
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej19 ft.
Motor fordulatszám1550
Kivezetés2"
Fázis1
RPM1550
kapcsolóFüggőleges mágneses úszó
Tartály hossza42 "
Tartály szélessége24-1 / 2 "
típusWC-telepítés
Nyílás2"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.37
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (28)
    • NEMA kezdőkód (G)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP szennyvízrendszer 4/10 LE
€2,884.04 /Mértékegység