A B Átmérő: 50mm , Felvillanások percenként: 60 , Magasság: 2 47 / 64 " , Ház anyaga: Műanyag , Lámpa élettartama: 1000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Henger , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Nyomja meg a Fit és Rotate gombot , Üzemi hőmérséklet: -22 foktól 140 fokig F , Értékelés: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 vagy 13
Torony fényszintjei
A Dayton torony fénysorai vészfedélzeti lámpákként működnek, amelyeket kompatibilis lámpákkal, alapokkal és hangos szintekkel egymásra rakva riasztótornyot alkothatnak. Ezeket az ipari létesítmények kommunikációjának javítására használják. Ezek a lámpák egy LED-del rendelkeznek, amelyek percenként 60 impulzust bocsátanak ki. A hengeres polikarbonát lencse lehetővé teszi a fény könnyű eloszlását. NEMA 1, 12, 13, 2, 3, 3R, 4 és 4X besorolásúak a biztonságos házhoz, és szerepelnek a CE, UL és cUL listán. Válasszon a toronylámpák széles kínálatából, amelyek borostyánsárga, zöld, kék és piros fényben kaphatók Raptor Supplies.