LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 szennyvízrendszer 1/2 LE | AE7KJD 5YU16

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 szennyvízrendszer 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE7KJD Modell: P372LE52/A2Kereszthivatkozás: 5YU16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,710.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szennyvízrendszer
erősítők6.8
Medence kapacitása41 gal.
Medence magassága30 "
Medence anyagapolietilén
Kábel bemenetIntegrált zsinórtömítés
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete16 nyomtáv, 3 karmester
Fedőanyagpolipropilén
GPM víz @ 10 Ft. a feje118
GPM víz @ 15 Ft. a feje92
GPM víz @ 20 Ft. a feje55
GPM víz @ 25 Ft. a feje0
GPM víz @ 5 Ft. a feje140
HP1/2
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej24 ft.
Motor fordulatszám1725
Kivezetés2"
Fázis1
RPM1725
kapcsolóAutomatikus háton mechanikus úszó
típusGrade alatt
Nyílás2"
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.84
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (21 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (100)
    • GPM @ 17 Ft. Fej összesen (68)
    • GPM víz @ 22 Ft. a feje (25)
    • IAPMO jóváhagyva (medence)
    • NEMA kezdőkód (F)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 szennyvízrendszer 1/2 LE
€2,710.63 /Mértékegység