LIBERTY PUMPS Maceráló WC 1/2 Hp 115v


Szűrő
erősítők: 7.9 , vezeték hossza: 8 láb. , Vezeték mérete: 18-3 , Borítóanyag: ABS , Funkció: Macerát és szivattyú hulladék , GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 33 , GPM víz @ 15 Ft. a fejétől: 27.5 , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 23 , GPM víz @ 25 Ft. a fejétől: 16 , GPM víz @ 5 Ft. a fejétől: 37 , HP: 1/2 , Hz: 60 , Bemenet: 2" , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Max. Hőmérséklet: 104 , Maximális fejmagasság: 36 ft. , Motor fordulatszám: 3450 , Kimenet: 1" , fázis: 1 , RPM: 3450 , Feszültség: 115
StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A
AscentII-ESW
hosszúkás€2,809.90
A
AscentII-RSW
Round€2,933.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?