LIBERTY PUMPS SJ10 olajteknős szivattyú vízhajtású 3/4 hüvelykes Npt | AB4EHE 1XGC8

LIBERTY PUMPS SJ10 olajteknő szivattyú vízhajtású 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB4EHE Modell: SJ10Kereszthivatkozás: 1XGC8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€657.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajteknő szivattyú
Átmérő7"
NPT-mentesítés1-1 / 2 In.
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.2, 13.2
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI-10
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI-6.4
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI11.7, 16.25
Magasság21.5 "
Bemeneti csatlakozás3/4
AnyagPVC
Max. Folyadék hőmérséklete130 F
Max. Fej35 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
KapcsolótípusMechanikus úszó
típusVízzel működő
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Minimum maximum. Nyomás (PSI) (20/100)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS SJ10 olajteknő szivattyú vízhajtású 3/4 hüvelykes Npt
€657.60 /Mértékegység