A Alapanyag: Öntöttvas , Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: 10 láb. , Vezeték mérete: 16-3 , Borítóanyag: polietilén , Funkció: Pincék, mászóterek víztelenítése stb , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 50 , GPM víz @ 40 Ft. a fejétől: 48 , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 47 , GPM víz @ 60 Ft. a fejétől: 42 , GPM víz @ 70 Ft. a fejétől: 36 , GPM víz @ 80 Ft. a fejétől: 27 , Magasság: 72 " , Ház anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Rozsdamentes acél , Bemenet: 1 / 2 " , Max. Dia. Szilárd anyagok: 3 / 8 " , Max. Fej: 108 Ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: CSCR , Kimenet: 1.5 " , fázis: 1 , RPM: 3450 , Tengelytömítés: SIC , Kapcsoló típusa: Tether , Hővédelem: Igen , Feszültség: 115