LIBERTY PUMPS PC457-441 olajteknő/akkumulátor tartalék rendszer 1/2 LE | AA2NVK 10V135

LIBERTY PUMPS PC457-441 olajteknő/akkumulátor tartalék rendszer 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AA2NVK Modell: PC457-441Kereszthivatkozás: 10V135

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,583.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízteknő/akkumulátor kombinációs rendszer
12VDC akkumulátortöltő900 mA
erősítők7.3
AlapanyagPolipropilén (elsődleges); Nylon (másodlagos)
Vezetékhossz10 (Elsődleges); 8 (másodlagos)
NPT-mentesítés1-1 / 2 In.
AdóContinuos (Elsődleges); Intermitent (másodlagos)
GPH víz @ 0 Ft. a feje3120 (Elsődleges); 2040 (másodlagos)
GPH víz @ 10 Ft. a feje2640 (Elsődleges); 960 (másodlagos)
GPH víz @ 15 Ft. a feje2280 (Elsődleges); 360 (másodlagos)
GPH víz @ 5 Ft. a feje2880 (Elsődleges); 1530 (másodlagos)
Magasság21.5 "
HázAlumínium (elsődleges); ABS műanyag (másodlagos)
Ház anyagaAlumínium (elsődleges); ABS műanyag (másodlagos)
HP1/2
Járókerék anyagaPolipropilén (elsődleges); Nylon (másodlagos)
Hossz15.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1/4
Max. Folyam2700
Max. Fej17.5
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 F
Min. Sump Pit Dia.15 In.
motor típusaPSC (elsődleges); DC kefe típusa (másodlagos)
Off Point3.5 (Elsődleges); 9.5 (másodlagos)
On Point9.5 (Elsődleges); 11.5 (másodlagos)
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésBuna N kettős ajak (elsődleges); Buna N kettős ajak (másodlagos)
KapcsolótípusFüggőleges úszó
Top anyagPolipropilén (elsődleges); ABS műanyag (másodlagos)
Feszültség115
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.9825
Hajó magassága (cm)65.53
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Amperek - Tartalék (16)
    • Feszültség - tartalék (12VDC)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS PC457-441 olajteknő/akkumulátor tartalék rendszer 1/2 LE
€1,583.04 /Mértékegység