SZABADSÁGI SZIVATTYÚK P382LE41 / A2 szennyvízrendszer 4/10 Hp | AE7KJE 5YU17

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 szennyvízrendszer 4/10 LE

Raktáron
Tétel: AE7KJE Modell: P382LE41/A2Kereszthivatkozás: 5YU17

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,183.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szennyvízrendszer
erősítők12
Medence kapacitása41 gal.
Medence magassága24 "
Medence anyagapolietilén
Kábel bemenetIntegrált zsinórtömítés
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete16 nyomtáv, 3 karmester
Fedőanyagpolipropilén
GPM víz @ 10 Ft. a feje99
GPM víz @ 15 Ft. a feje65
GPM víz @ 20 Ft. a feje9
GPM víz @ 5 Ft. a feje122
HP4/10
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej21 ft.
Motor fordulatszám1550
Kivezetés2"
Fázis1
RPM1550
kapcsolóAutomatikus háton mechanikus úszó
típusGrade alatt
Nyílás2"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.84
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (40)
    • IAPMO jóváhagyva (medence)
    • NEMA kezdőkód (G)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 szennyvízrendszer 4/10 LE
€2,183.61 /Mértékegység