LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 LE 115 Volt 7.9 Amper | AA2NVB 10V109

LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 LE 115 Volt 7.9 Amper

Raktáron
Tétel: AA2NVB Modell: AscentII-MUWKereszthivatkozás: 10V109

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,174.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMacerator egység
erősítők7.9
AlapanyagMűanyag
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz8 láb.
NPT-mentesítés1 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje33
GPM víz @ 15 Ft. a feje27
GPM víz @ 20 Ft. a feje23
GPM víz @ 25 Ft. a feje16
GPM víz @ 30 Ft. a feje10
GPM víz @ 5 Ft. a feje37.5
Magasság10.875 "
HP1/2
Járókerék anyagaMérnöki polimer
Max. Fej36 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 F
Motor fordulatszám3450
motor típusaCSCR
Off PointVáltozó
On PointVáltozó
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésDVL
KapcsolótípusSolid State
HővédelemIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413810040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 LE 115 Volt 7.9 Amper
€2,174.50 /Mértékegység