Szállítószalag szerelő és szárító tálcák

Szűrő

MOLDED FIBERGLASS -

Tálcák egymásra rakása

StílusModellBelső mélységBelső hosszaBelső szélességTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A62900051671-1 / 8 "18.5 "18.5 "1-1 / 4 "19.5 "19.5 "€104.99
B84800051671-3 / 8 "25.375 "19.375 "1-1 / 2 "26 "20 "€120.11
MOLDED FIBERGLASS -

Tálca cseppoldalakkal

StílusModellBelső hosszaBelső szélességTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "€118.28
B214109220323.5 "22.25 "24.5 "23 "€116.62
C217109220326 "19.25 "27 "20 "€98.59
VOLLRATH -

Tálca és fedél 2 1/8 x 7 5/8 x 12.75

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
83120AC9XRX€161.43
LEWISBINS -

Szerelőtálca Üvegszállal erősített Blck

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TR1812-1-SSAF6NLR€69.08

Szállítószalag szerelő és szárító tálcák

Raptor Supplies szállítószalag szerelvények és szárító tálcák széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Lewisbins, Vollrath és Öntött üvegszálas tárgyak biztonságos tartásához állványokon vagy szállítószalag-összeszerelősorokon. Az ESD halmozott tálcákat érzékeny elektronikus alkatrészek, például PC-lapok szállítására tervezték, és segítenek eloszlatni az elektrosztatikus kisülést a kezelő biztonsága érdekében. Ezenkívül ellenállnak az oldószereknek és a vegyszereknek, és könnyen törölhetők forró vízzel vagy gőzzel. A kiválasztott modellek lefelé ívelő kialakításúak is, hogy különféle szállítószalagokhoz vagy kocsiszállító rendszerekhez illeszkedjenek. Ezek az egységek -60 és 250 fok közötti hőmérsékletet képesek ellenállni, és 12.75 és 40 hüvelyk közötti teljes hosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?