JAMCO Bárbölcsős teherautó


Szűrő
Caster Dia .: 8" , Görgő típusa: (2) Merev, (4) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Szürke , Fedélzet magassága: 14 " , Fedélzet szélessége: 27 " , Befejez: Porbevonat , Mérő: 12 , Terhelhetőség: 10,000 font , Anyaga: Acél , Állványok száma: 6 , Teljes magasság: 30 " , Teljes szélesség: 30 " , Kerékátmérő: 12 " , Kerék anyaga: fenolos , Kerék típusa: fenolos , Kerék szélesség: 2"
StílusModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CT362-P2
62 "62 "€1,659.02
A
CT396-P2
96 "96 "€2,116.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?