BALDOR MOTOR Általános célú zárt motorok, 3 ph


Szűrő
Alap típusa: Merev , Letörési nyomaték: 207 LB-FT , Kötelezettségi besorolás: CONT , fázis: 3
StílusModellteljesítményerősítőkKeretTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességIndítás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
CM3545X
1.000 hp4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmKözvetlen on-line€989.97
B
CM2333T-58
15.000 hp22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start – Delta Run€5,190.45
A
CEM4400TS
100.000 hp224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmKözvetlen on-line-
ajánlatkérés
C
M4406TX-4E
150.000 hp170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start – Delta Run-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?