Elektromos ütőkulcsok

Szűrő

KLEIN TOOLS -

Impact Wrenches

StílusModellNyomatékMeghajtó méreteFogantyú típusaTételMax. SebességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
Abat207161---Ütőkulcs készlet----€992.74
Bbat20716---Ütvecsavarozó----€644.03
CBAT20CW210 láb.1 / 2 "Pisztoly markolatÜtvecsavarozó2200 rpm3.1 "8.7 "6.5 "€444.31
DBAT20LW300 láb.1-1/8", 1", 13/16", 3/4"SorbanÜtvecsavarozó1800 rpm18.4 "7.25 "4.25 "€1,410.58
KLEIN TOOLS -

Kompakt ütéskulcs készlet, elemmel működtethető, rögzítőcsap 1/2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BAT20CW1CF3QJG€813.67
KLEIN TOOLS -

Ütőkulcs készlet, 90 fok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BAT20LW1CF3QJJ€1,850.40
UNITHERM -

Pneumatikus gyűrűfegyver, Hog

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C-7ECE2EDU€1,946.13
Lásd a részleteket
UNITHERM -

Pneumatikus gyűrűfegyver, Hog

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C-760CE2EDT€1,946.13
Lásd a részleteket

Elektromos ütőkulcsok

Az elektromos ütvecsavarozók olyan vezetékes elektromos szerszámok, amelyek minimális erőkifejtéssel nagy nyomatékot adnak le, és különböző típusú rögzítők meghúzására/lazítására szolgálnak. Csúszásgátló, pisztolymarkolatú kialakítással rendelkeznek, és 300 lb-ft és 600 lb-ft közötti nyomatékot képesek leadni. Ezek az ütvecsavarozók olyan villanymotoron működnek, amely biztosítja a szükséges erőt a makacs anyákkal és csavarokkal végzett munka során. Raptor Supplies számos elektromos ütvecsavarozót kínál, különböző áramerősséggel és hajtásmérettel, olyan márkáktól, mint a Dewalt, a Makita és a Milwaukee. Ezeket a kulcsokat széles körben használják a jármű összeszerelésében, a polcok felépítésében és más olyan alkalmazásokban, amelyek gyors munka előrehaladását igénylik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?