BALDOR MOTOR Függőleges szivattyú motorok

Ventilátorokhoz, levegőztetőkhöz, soros folyamatszivattyúkhoz, centrifugálszivattyúkhoz, olajteknős szivattyúkhoz és turbinás szivattyúkhoz való használatra tervezték. Maximális fordulatszáma 5400 ford./perc, öntöttvas vázszerkezettel, forgatható védődobozokkal, energiatakarékos tekercsekkel és rozsdamentes acél névtáblákkal rendelkezik.

Szűrő

StílusModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
AVHECP4316T-171/85.9-0475 HP-3-€25,197.81
AVHECP4310T-130/65.1-0260 HP-3-€24,127.54
AVHECP4104T-----30.69 "3 tel-€12,123.73
AVHECP3770T-----22.51 "3 tel-€6,099.56
AVHECP4314T-136/68-0460 HP-3-€22,215.42
AVHECP4313T-161/80.7-0275 HP-3-€26,441.72
AVHECP3660T1.36 erősítők7/3.524.2 LB-FT023-389€4,502.71
AVHECP3663T2.08 erősítők11.4/5.740.1 LB-FT025-390€5,467.91
AVHECP3769T2.8 erősítők17.2/8.648 LB-FT027.5-390€6,562.17
AVHECP3661T2.14 erősítők8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-377€4,032.11
AVHECP3665T3.15 erősítők14-13.2/6.648.3 LB-FT045-379€5,063.54
AVHECP3771T3.61 erősítők22/1170.8 LB-FT0210-390€6,823.75
AVHECP2394T5.9 erősítők34.4/17.2103 LB-FT0215-388€8,731.28
AVHECP3774T5.12 erősítők25/12.587 LB-FT0410-382€6,579.30
AVHECP4107T7.8 erősítők56/28139 LB-FT0225-391€11,224.79
AVHECP2333T7.56 erősítők36.2/18.1153 LB-FT0415-383€8,397.75
AVHECP4106T8.26 erősítők46/23147 LB-FT0220-389€9,645.07
AVHECP2334T9.41 erősítők48/24213 LB-FT0420-384€8,772.40
AVHECP4108T9.42 erősítők66/33177 LB-FT0230-392€12,911.87
AVHECP4103T11.3 erősítők60/30235 LB-FT0425-384€10,766.76
AVHECP4109T13.6 erősítők90/45236 LB-FT0240-390€17,140.46
AVHECP4114T16.6 erősítők124-112/56292 LB-FT0250-389€17,759.54
AVHECP4110T16.8 erősítők92/46357 LB-FT0440-386€15,494.49
AVHECP4115T20.3 erősítők114/57446 LB-FT0450-387€17,451.13
StílusModellPower FactorerősítőkKeretSebességSzinkron sebességFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
AVHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hp1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V12.9 A0748M€3,835.40
AVHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hp1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V31.0 A1050M€7,544.72
AVHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hp1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V36.0 A1072M€8,084.43
AVHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hp1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V58.0 A1272M€11,496.25
AVHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hp1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V18.2 A0948M€5,113.65
AVHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hp3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V34.0 A1048M€7,978.25
AVHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hp3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V16.9 A0744M€3,996.52
AVHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hp3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V5.6 A0624M€1,831.83
BALDOR MOTOR -

Függőleges tengelyes szivattyúmotorok, háromfázisú, P-alap

StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AVLECP3661T3.000 hp8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€5,869.96
AVLECP3660T3.000 hp6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V€5,742.04
AVLECP3663T5.000 hp11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V€6,321.15
AVLECP3665T5.000 hp14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V€5,916.81
BVLECP3769T7.500 hp17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V€7,510.23
CVLECP3770T7.500 hp19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-22.51 "811,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€6,859.16
BVLECP3771T10.000 hp24.5 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V70.8 LB-FT22.51 "903,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V€7,771.79
AVLECP3774T10.000 hp25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87 LB-FT22.51 "821,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€7,527.37
CVLECP2333T15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V€10,284.73
AVLECP2394T15.000 hp38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V€10,617.11
AVLECP4106T20.000 hp48.0 A @ 208 V 44.0 A @ 230 V 22.0 A @ 460 V121 LB-FT25.73 "923,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V€11,532.06
AVLECP2334T20.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V€10,659.39
AVLECP4103T25.000 hp64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-32.44 "811,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V€13,551.53
AVLECP4107T25.000 hp56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-32.44 "903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 V€14,010.71
AVLECP4104T30.000 hp78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V-32.44 "801,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V€14,909.66
AVLECP4108T30.000 hp68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V135 LB-FT32.44 "903,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V€15,697.81
AVLECP4110T40.000 hp102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT34.72 "821,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V€19,141.66
AVLECP4109T40.000 hp90.0 A @ 230 V 45.0 A @ 460 V236 LB-FT34.72 "903,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V€20,787.63
AVPECP4114T50.000 hp124.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V-34.71 "893,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V€21,532.36
AVPECP4115T50.000 hp116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V-34.71 "851,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V€21,223.96
AVPECP4310T60.000 hp130.2 A @ 230 V 65.1 A @ 460 V-37.25 "913,560 rpm3,600 rpm230 V 460 V€29,181.95
AVPECP4314T60.000 hp136.0 A @ 230 V 68.0 A @ 460 V-37.25 "871,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V€27,268.69
AVPECP4313T75.000 hp161.0 A @ 230 V 80.7 A @ 460 V-37.25 "923,555 rpm3,600 rpm230 V 460 V€31,494.99
AVPECP4316T75.000 hp171.0 A @ 230 V 85.9 A @ 460 V-37.25 "861,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V€30,252.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?