ALLEGRO SAFETY

Az Allegro Industries 1987 óta gyárt kiváló minőségű biztonsági berendezéseket kereskedelmi létesítményekben és veszélyes ipari alkalmazásokhoz. A piemonti (Dél-Karolina, USA) székhelyű Allegro Industries nagy teljesítményű környezeti levegő szivattyúkat, lélegeztető hideglevegő-rendszereket, légkompresszorokat, légzőkészülékeket, zárt térben lévő ventilátorokat és fúvókat, valamint csatornákat kínál. KATT ide

Szűrő

Biztonság

Hegesztés

Anyagmozgatás

pneumatika

HVAC és hűtés

Szivattyúk

Szaniterek

Test Instruments

Takarításra

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

Az ALLEGRO SAFETY-ről

Az Allegro katalógusa nagy teljesítményű környezeti levegő szivattyúkat, lélegző hideg levegő rendszereket, légkompresszorokat, iszapszivattyúkat és közüzemi/víztelenítő szivattyúkat tartalmaz.
Allegro környezeti levegőszivattyúk tiszta, lélegző levegőt biztosít a teljes/fél arcú légzőkészüléket vagy csuklyát használók számára. Ezek a forgólapátos légszivattyúk nem igényelnek belső kenést, így nincs szükség szén-monoxid-ellenőrző rendszerekre. Gyorscsatlakozós OBAC-szerelvényekkel vannak felszerelve, amelyek a levegőtömlőt a kimenethez csatlakoztatják, és sárgaréz nyomáscsökkentő szeleppel a légáramlás beállításához. Ezeknek a szivattyúknak a maximális üzemi nyomása 15 psi.
Allegro térd védők puha és kopásálló párnázott párnákkal védik a felhasználók térdét. Ezeket a térdvédőket építőipari alkalmazásokhoz tervezték, beleértve a padló- vagy betonmunkát. Ezek a párnák gombbal és hurokkal / horoggal és hurokkal / felhúzható / gyorskioldó csattal rendelkeznek, hogy biztonságosan illeszkedjenek a térdre.
A márka változatos kínálatot is kínál zárt tér fúvói amelyek pozitív és negatív légáramlást is képesek szállítani, és tökéletesek szellőztetésre és elszívásra. Ezek a nagy teljesítményű Allegro axiális ventilátorok egymásra rakható kialakítással rendelkeznek, amely megkíméli a munkaterületet, beöntött fogantyúval rendelkeznek a könnyű hordozhatóság érdekében, és alsó burkolattal rendelkeznek az elektromos alkatrészek biztonsága érdekében.
Válasszon az Allegro felszerelések széles skálájából, mint például az egyéni védőfelszerelések és támasztékok, csavarválasztékok, zárt térben fűtők és még sok más.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A legtöbb Allegro termék kereszthivatkozást mutat az Air System International, a 3M és a Honeywell berendezésekkel. Ha olyan versenytárs felszerelést vagy szerszámot keres, amely elfogyott vagy elavult, akkor valószínű, hogy Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Allegro felszereléssel.

Szállítás

Ezek az Allegro berendezések mérete kicsitől nagyig terjed. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes részek megsérülhetnek szállítás közben. Ezért ezeket az Allegro berendezéseket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

ALLEGRO SAFETY Versenyelőnyök

Légzőkészülék illeszkedési vizsgálati jegyzőkönyvei

A megfelelően felszerelt légzőkészülék használata fontos biztonsági szempont a veszélyes környezetben dolgozó munkavállalók számára. Légzőkészülék illeszkedési vizsgálata szoros tömítést biztosít a felhasználó arcán, hogy megvédje a felhasználót a szennyeződések szivárgásától vagy a környezet káros kórokozóitól. Az arcszőrzet jelenléte a légzőkészülék szivárgását is okozhatja. Minden légzőkészüléket az első használat előtt évente ellenőrizni kell. Az OSHA az illeszkedés tesztelésének két nagy kategóriáját ismeri el:

  • Kvantitatív illeszkedési vizsgálati protokollok: Az Allegro kvantitatív illeszkedésvizsgálata magában foglalja a szorosan illeszkedő arcrészek szivárgásának pontos mértékének mérését. A berendezés egy szondához csatlakoztatott és a mérőgéphez tömlőn keresztül csatlakoztatott arcrészből áll.
  • Kvalitatív illeszkedési tesztelési protokollok: Az Allegro kvalitatív illeszkedési teszt egy sikeres vagy sikertelen módszer, amely a felhasználó személyre szabott szenzoros (irritáció / íz / szag) reakcióján alapul (a légzőkészüléket viselő) speciális tesztanyagokra, például izoamil-acetátra (izopentil-acetát vagy banánolaj), édesre (szacharinra). ), keserű (denatónium-benzoát) és irritáló füst (HCl és Sn).

EZ Air Flex csiszoló/hegesztő PAPR-ok

Allegro EZ air flex csiszoló/hegesztő PAPR-ok (Motoros levegőtisztító légzőkészülék) teljes részecskerendszerek, amelyeket olyan ipari alkalmazásokhoz terveztek, ahol kombinált (szem-, légzés- és arc) védelem szükséges. Ezek a könnyű hegesztősisakok nagy teherbírású, felhajtható védőszemüveggel rendelkeznek a csiszolópajzs szabaddá tételéhez, hogy fenntartsák a dolgozók légzésvédelmét köszörülés vagy hegesztési varratok ellenőrzése közben. Megfelelnek az ANSI Z87.1+ és a CAN / CSA Z94.3 arc- és szemvédelemre vonatkozó szabványoknak, valamint CE-tanúsítvánnyal és NIOSH-jóváhagyással rendelkeznek. Az Allegro ÚJ EZ air flex csiszoló/hegesztő PAPR motoros rendszerek, amelyek lítium-ion akkumulátort használnak, hogy állandó friss és szűrt levegőt juttatjanak a felhasználók arcára.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen termékeket szállít az Allegro?

Az Allegro az egyik legnagyobb forgalmazója a zárt térben készült biztonsági termékeknek, mint például a ventilátorok, fúvók, szivattyúk, légzőkészülékek, levegőforrások és SAR hegesztőrendszerek.

Mik azok az Allegro légfúvók?

Az Allegro légfúvók hordozható és könnyű fúvók, amelyek biztonságos és kényelmes légzőlevegőt biztosítanak az ipari felhasználók számára. Ezek az Allegro frisslevegő-rendszerek kivehető és mosható szűrővel vannak felszerelve, és nehéz, forgóformázott műanyag házban találhatók a hosszabb élettartam érdekében.

Szükségem van CO-monitorra az Allegro légszivattyúmhoz?

Nem, CO-monitorra nincs szükség, mivel az Allegro légszivattyúk nem termelnek szén-monoxidot, olajködöt vagy olajgőzt.

Normális, hogy az Allegro légszivattyúm felmelegszik?

Igen, normális, hogy a légszivattyúk felmelegednek, mivel olajmentesek. Ezenkívül nincs kenésük a motor hűtésére. Ezek a szivattyúk forgólapátos kialakításúak, hogy állandó súrlódást biztosítsanak a kamra és a rotor között.

Hol használnak robbanásbiztos fúvókat?

Allegro robbanásbiztos fúvók malmokban, erőművekben, raktárakban, tartályokban, permetezőfülkékben, zárt terekben vagy bármely más olyan helyen használják, ahol gyúlékony por, füst vagy gázok lehetnek jelen.

Függőlegesen elhelyezhető egy fúvó az akna fölött?

Igen, egy Allegro fúvó függőlegesen elhelyezhető egy akna fölött, ha biztonságosan meg van támasztva megfelelő be-/kimenettel, mozgással, vibrációval és súlycsökkentéssel.

Mekkora az Allegro csővezeték üzemi hőmérsékleti tartománya?

Az Allegro-k maximális üzemi hőmérséklete standard és a statikusan vezető csatorna 180 F, illetve 250 F F.

Milyen szabványoknak / tanúsítványoknak felelnek meg az Allegro berendezések?

Az Allegro termékek UL listás vagy CE-jelöléssel rendelkeznek a fogyasztók biztonságának, egészségének és a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében. A kiválasztott Allegro berendezések megfelelnek a NIOSH (Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Intézet, USA) és az ANSI (Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet) előírásainak a fej és a szem védelme érdekében, miközben optimális láthatóságot biztosítanak.

Exkluzív márka termékek