ALLEGRO SAFETY A-1500TE sorozatú légzőszivattyúk


Szűrő
Szín: Szürke , Jelenlegi rajz: 12.4A , Üzemi ciklus: Folyamatos vám , Magasság: 15 " , HP: 1 1/2 LE , Hossz: 27 " , Anyaga: Merev fém , Motor kábel hossza: 8 ft. , Motor áram: 8A , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , fázis: 1 , Nyomástartomány: 2-12 psi , Szivattyús légitársaság hossza: 100 ft. , Szivattyú kipufogó szűrő: 0.3 mikronos HEPA , Temp. Hatótávolság: 32 Deg. 104 fokig. F , Szélesség: 10 "
StílusModellÁramlási sebességMotor fordulatszámSzivattyú típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9832-E
0 - 18 CFM1425 RPMOlajmentes, forgólapátos, közvetlen meghajtású220V AC€4,832.52
A
9832
0 - 20 CFM1725 RPMOlajmentes, forgólapátos115/ 230V AC€4,618.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?