A B Szín: Szürke , Mélység: 12 1 / 4 " , Szűrőpatron anyaga: Poliszter vatta , Magasság: 18 3 / 4 " , Ház anyaga: Alumínium , Bemeneti méret: 1" , Bemeneti típus: NPT , Láb anyaga: ABS , Hossz: 12 1 / 4 " , Anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Kimenet mérete: 1 / 4 " , Kimenet típusa: Hansen csatoló , Nyomás: 125 psi , Nyomásmérő tartomány: 0-150 psi , Nyomásmérő típusa: Analóg , Tömörítő szelep anyaga: Sárgaréz , Túlnyomásos szelep típusa: Rugós (külső) , Stílus: Pot stílus , Szelep típusa: Kiegyensúlyozott szelep kialakítás , Szélesség: 12 1 / 4 "