ALLEGRO SAFETY Léghajtású zárt térben működő ventilátorok és ventilátorok

Az Allegro zárt térben működő centrifugálfúvók/fúvókás ventilátorok alkalmasak a levegő keringetésére és az illékony füstök eltávolítására edényekből, kis terekből, tartályokból. Válasszon a ventilátorok 1/4 és 2 LE teljesítményű változatai közül Raptor Supplies

Szűrő

ALLEGRO SAFETY -

Sugárhajtású ventilátorok

Az Allegro sugárzású ventilátorok keringtetik a levegőt és eltávolítják az illékony füstöket a kis tartályokból, edényekből vagy terekből a napi szellőzés garantálásával. Alumínium konstrukcióval rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és tartósan lezárt és olajozott, nagy teherbírású golyóscsapágyakkal rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében. Ezek az OSHA szabványos biztonsági szellőző ventilátorok sűrített levegőt nyomnak a beépített fúvókán keresztül (mindegyik penge végén), lehetővé téve a ventilátorok akár 11000 cfm sebességgel történő mozgatását 80 psig. Ezenkívül oldalra szerelt bemeneti csatlakozókkal vannak ellátva a bemeneti tápcsatlakozások és a szikraálló ventilátor biztosítása érdekében. A változatok süllyesztett fogantyúkkal állnak rendelkezésre, amelyek megakadályozzák a gurulást és biztosítják a könnyű hordozhatóságot.

StílusModelllevegő fogyasztásMéretBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "€6,758.95
A9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "€10,176.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?