ALLEGRO SAFETY Szállított levegő kompresszorok és környezeti levegő szivattyúk

Könnyű szivattyúk, amelyek megfelelnek a hordozható levegő követelményeinek a festés, tisztítás, vegyszerkezelés és hasonló alkalmazások területén. Különböző áramlási sebességekkel és üzemi nyomástartományokban kapható

Szűrő

StílusModellMotoráramMotorház kialakításaMotor fordulatszámFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9833-E8.4ATeljesen zárt ventilátor hűtött1425 RPM110/ 220V AC€6,104.18
A983316/ 8AXPFC1725 RPM115/ 230V AC€6,361.74
StílusModellMotor fordulatszámÁr (ÁFA nélkül)
A98211725 RPM€2,079.92
A9821-E1725/1425 RPM€2,079.92
StílusModellÁramlási sebességMotor fordulatszámSzivattyú típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9832-E0 - 18 CFM1425 RPMOlajmentes, forgólapátos, közvetlen meghajtású220V AC€4,832.52
A98320 - 20 CFM1725 RPMOlajmentes, forgólapátos115/ 230V AC€4,618.15
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9801-88€535.23
A9801€574.73
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9805-88€456.54
A9805€508.41
ALLEGRO SAFETY -

Környezeti levegő szivattyúk

Az Allegro környezeti levegőszivattyúk forgólapátos, olajmentes kompresszorok, amelyeket friss levegő szállítására terveztek olyan alkalmazásokhoz, mint a permetező habosítás, festés és simítás. Szilárd fém alappal és porszórt házzal vannak ellátva, amely karcállóságot biztosít. Rendelkeznek egy gyorscsatlakozós rectus légcsavarral, amely a tömlőt a kimenethez csatlakoztatja, valamint egy sárgaréz nyomáscsökkentő szelepet a levegőszállítás beállításához. Ezek az UL által elismert szivattyúk akár 15 psi üzemi nyomást is kibírnak, és könnyen működnek 32-104 °F hőmérséklet-tartományban. Válasszon a légszivattyúk széles választékából, amelyek 8.25 és 23.5 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellnyomás tartományCFMcouplersHangszintFeszültségSzélességÁramlatÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0-1 lpm€2,104.64
B9806-E--------€1,617.69
ajánlatkérés
C9806 OBAC0-10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,342.76
D9806 HANSEN0-10 psi0 - 5 CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-€2,037.73
E9832 OBAC0-15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€4,091.45
D9821 W/ 3/8 HANSEN0-15 psi0 - 10 CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-€1,985.79
D9821 IND. CSERÉLÉS0-15 psi0 - 10 CFM1/2 "ipari csere-115V AC-8.3A-€1,985.79
F9821 OBAC0-15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,985.79
D9832 W / HANS0N0-15 psi0 - 20 CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-€4,091.45
G98502-12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 - 20 CFM€4,896.97
H98062-12 psi---115/ 230V AC9"--€1,639.41
ALLEGRO SAFETY -

Állvány, mintavevő szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9804-08AG8GAK€64.91
ALLEGRO SAFETY -

Léghajtású légszivattyú, 0–15 PSI Schrader

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9850 W/1/4 SCHRADERAF4YZN€4,243.31
ALLEGRO SAFETY -

Hat munkás szivattyúvédő/burkolat, szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9842-91AG8GDB€127.97
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?