ALLEGRO SAFETY Beépített levegőszűrő panelek


Szűrő
Riasztás beállítása: 10 ppm , Kijelző: Folyékony kristály , Befejez: Porbevonatú , Áramlási tartomány: 0-1 lpm , Anyaga: Acél , Mellbimbó anyaga: Sárgaréz , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: MNPT , Áramforrás: 115 V AC – 9 V DC tápadapter folyamatos tápellátáshoz, 9 V DC alkáli elem , Nyomástartomány: 5-125 psi , Szabályozó típusa: Magas nyomású , Hangszint: 90 dB , Stílus: Falra szerelhető, 1-12 dolgozós rendszer , Vizuális: Külső tápellátás LED fényjelzés
StílusModelllevegő fogyasztásKülső kapcsolatMagasságBemeneti méretBemeneti típusHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
9878-100
100 CFMOpcionális távoli villogó riasztó7 1 / 2 "3 / 4 "Hansen23 "16 1 / 2 "€4,349.27
B
9878-150
100 CFMOpcionális villogó riasztó19 "1"MNPT22 "10 "€5,492.26
ajánlatkérés
C
9878-151
150 CFMOpcionális villogó riasztó19 "1"MNPT22 "10 "€3,956.80
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?