ALLEGRO SAFETY A-1500EX sorozatú légzőszivattyúk


Szűrő
Szín: Szürke , Üzemi ciklus: Folyamatos vám , Áramlási sebesség: 0 - 15 CFM , Magasság: 15 " , HP: 1 1/2 LE , Hossz: 27 " , Anyaga: Merev fém , Motor kábel hossza: 25 ft. , fázis: 1 , Nyomástartomány: 2-12 psi , Szivattyús légitársaság hossza: 100 ft. , Szivattyú kipufogó szűrő: 0.3 mikronos HEPA , Szivattyú típusa: Olajmentes, forgólapátos, közvetlen meghajtású , Temp. Hatótávolság: 32 Deg. 104 fokig. F , Típus: Rotary Vane , Szélesség: 10 "
StílusModellMotoráramMotorház kialakításaMotor fordulatszámFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9833-E
8.4ATeljesen zárt ventilátor hűtött1425 RPM110/ 220V AC€6,104.18
A
9833
16/ 8AXPFC1725 RPM115/ 230V AC€6,361.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?