KERN AND SOHN HFC sorozatú kompakt darumérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Fém , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg, lb, N
StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
HFC 1T-4
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,751.82
B
HFC 600K-1
90 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,751.82
C
HFC 3T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,866.42
D
HFC 5T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,997.40
E
HFC 10T-3
90 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,766.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?