Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

ALLEGRO BIZTONSÁGI Axiális robbanásbiztos fúvók, 3/4 LE nyomaték


Azok az iparágak, amelyek a chemicals, szemek, festék, üzemanyag, por, robbanásives, rostok, áthatoló anyagok és finom részecskék kétségtelenül robbanásbiztos fúvót szeretnének beszerelni. These ventilátorok védőházzal és prevent robbanások és szikrák, amelyek illékony környezetben fordulhatnak elő, a szellőzés biztosítása mellett...a dolgozók biztonságának megőrzése. 1987 óta, Allegro Az Industries biztonsági felszereléseket kínál, beleértve a légzőkészülékeket, ventilátorokat és fúvókat, szivattyúkat, levegőforrásokat és SAR hegesztőrendszereket. Raptor Supplies megbízható szállítója a Allegro termékkatalógus.Olvass tovább

Szűrő
erősítők: 10.6 | Szín: narancs | Csatorna Dia .: 8" | Magasság: 19 " | HP: 3 / 4
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9503
115 V€ 2,814.31
B
9503-E
220 V€ 3,321.82

Axiális robbanásbiztos fúvók, 3/4 LE nyomatékkal

Allegro A robbanásbiztos fúvók zárt térben használhatókpaces statikusan vezető környezetben. ThesAz eszközöket olyan veszélyes helyek szellőztetésére használják, ahol éghető vagy gyúlékony anyagok vannak jelen. Egyfázisú motorokat tartalmaznak, amelyek UL-listás és NEMA-besorolású feszültségdugót tartalmaznak a robbanásbiztos aljzathoz (külön megvásárolható), valamint egy fogantyút a hordozhatóság érdekében. Az ABS ház és a kompakt kialakítás a thesA centrifugális modellek biztosítják a fúvók szikrázását és biztonságos tárolását a légáramlás feláldozása nélkül,spectívan. Allegro A robbanásbiztos fúvók 3/4 LE forgatónyomaték leadására képesek, és vas szerelődobozzal rendelkeznek, háromrétegű bevonattal, hogy ellenálljanak a korróziónak. Rugós ajtóval rendelkeznek, amely távol tartja a port és a törmeléketceprögzítse, ha a csatlakozó nincs használatban. However, amikor a dugót használják, neoprén tömítés található a re belsejébenceptapadó tömítések a víz, szennyeződés és egyéb idegen anyagok távol tartására. Válasszon a t széles kínálatábólhese Allegro Nagy teljesítményű, robbanásbiztos centrifugális fúvók, 115 V-os és 220 V-os csatlakozóval kaphatókptibekapcsolva Raptor Supplies.
Raptor Supplies megbízható beszállítója Allegro robbanásbiztos fúvók, amelyek segítenek fenntartani a légköri feltételeket és az oxigénszintet a veszélyes területeken, megfelelő szellőzést használva a gyúlékony, gyúlékony vagy éghető részecskék eltávolítására.

Felhasználás

Allegro A robbanásbiztos fúvók széles fésűt kínálnakinajellemzői, hasznossá téve azokat nagy igénybevételt jelentő műveletekhez, például malmokban, erőművekben, raktárakban, tartályokban, permetezőfülkékben, zárt térbenpaces vagy más olyan területeken, ahol gyúlékony por, füst, átható anyagok vagy gázok lehetnek jelen.

Működési mechanizmus

Allegro A robbanásbiztos fúvók védőházzal rendelkeznek, amelyet az eltávolításra terveztekinaszikrázik, ahogy be- és kikapcsolják. A további védelem érdekében a pengék polietilénből készülnek, és nem halmozzák fel a statikus elektromosságot, ezáltal kiszellőztetik a veszélyes levegőt. Allegro A szellőztető fúvók vágórendszert használnak, amely lehetővé teszi a személyzet számára, hogy szerszámok nélkül gyorsan rögzítsék a tartályokat a kimeneti oldalon a szellőztetéshez, vagy a bemeneti oldalon az elszíváshoz. However, nem tanácsos alulméretezett vezetékeket használni az elektromos tápkábeleken vagy hosszabbítókon, mert ez hátrányosan visszatartja a ventilátormotorokat a névleges teherbírástól és starting kapacitások.

Jellemzők

  • Allegro A robbanásbiztos fúvók polietilén szerkezettel rendelkeznek a korrózió és a impact ellenállás, valamint könnyen tisztítható előny.
  • Egyrészes ABS-házzal vannak felszerelve, hogy biztosítsák a szikramentes biztonságot, és ergonomikus fogantyúval rendelkeznek a hordozhatóság érdekében.
  • ThesAz e modellek kompakt kialakításúak a könnyű használat és tárolás érdekében, a légáramlás feláldozása nélkül.
  • Egyfázisú motorjaik UL-listás és NEMA-besorolású feszültségdugót tartalmaznak, hogy robbanásbiztos aljzattal (külön megvásárolható) használhatók, miközben akár 3/4 LE nyomatékot adnak le.
  • ThesA fúvók alumínium kerekekkel és agyakkal rendelkeznek, amelyek garantálják a hő- és elektromos vezetőképességet.
  • A beépített vas szerelődoboz háromszoros bevonattal rendelkezik, amely ellenáll az oxidációs reakcióknak a szabad felületeken.
  • ThesAz egységek rugós ajtóval rendelkeznek, hogy távol tartsák a port és a törmeléketceprögzítse, ha a csatlakozó nincs használatban.
  • These Allegro centrifugális, nagy teherbírású, robbanásbiztos fúvók kaphatók 115V és a 220V változatok be Raptor Supplies.

Kompatibilis kiegészítők

Telepítés

  • Vizuális bemeneten keresztülspecgyőződjön meg arról, hogy a fúvó eredetiben vaninal, gyári konfiguráció és nem módosították. Bármilyen módosítás potenciálisan veszélyes konfigurációkat eredményezhet, amelyek anyagi károkhoz és/vagy személyi sérülésekhez vezethetnek.
  • Csatlakoztasson egy gyorscsatlakozós tartályos csőrendszert a levegő elszívásához vagy szellőztetéséhez, szerszám használata nélkül.
  • Ellenőrizze, hogy a ventilátor megfelelő NEMA-dugót és elektromos kábelt használ-e. Minden elektromos vezetékezésnek és csatlakozásnak meg kell felelnie az összes vonatkozó helyi előírásnak és az NEC-törvénynek.
  • A ventilátormotor megfelelő és biztonságos földelése szükséges a prevent személyi sérülés vagy áramütés. Használjon földzárlat-megszakítót (GFCI) az áramkör kis kiegyensúlyozatlanságainak érzékelésére, amelyeket áramszivárgás vagy áramszünet okozhat.
  • Győződjön meg arról, hogy a ventilátor vízszintes helyzetben működik, hogy megfeleljen a burkolat meghatározásának.

Gyakran ismételt kérdések