ALLEGRO SAFETY Védő könyök- és térdvédők

Kiváló minőségű, hőálló bőrből készül, és rugalmas pánttal rendelkezik, amely fenntartja a biztonságos illeszkedést. Különféle színekben és pad anyagokban kapható

Szűrő

ALLEGRO SAFETY -

Nem nyomot hagyó Flex térdvédők

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A7103-04Fekete, Krém€42.74
B7103-01Kék, Tan€47.25
ALLEGRO SAFETY -

Contour térdvédők

StílusModellszínekPad anyagÁr (ÁFA nélkül)
A7100-02FeketeGumi, hab€25.09
B7100KékHab€37.73
ALLEGRO SAFETY -

Flex térdvédők

StílusModellZáró típusszínekPad anyagStílusÁr (ÁFA nélkül)
A6987-GELGomb és hurokKékSzilikagélRugalmas€68.26
B6987Gomb és hurokKék, feketeEVA habRugalmas€59.78
C7103-02Horog és hurokFeketeNylon, habRugalmas€47.17
C7103-GELHorog és hurokKékSzilikagélPuha€55.70
D7103Horog és hurokFeketeNylon, habRugalmas€54.87
ALLEGRO SAFETY -

Puha térdvédők

StílusModellZáró típusszínekMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A6998Horog és hurokSötétkék10 "7"€32.76
B7105Húzza beFekete8"5 1 / 2 "€27.97
ALLEGRO SAFETY -

Quick Flex térdvédők

StílusModellszínekPad anyagÁr (ÁFA nélkül)
A6990FeketeEVA hab (belső), poliészter (külső)€66.83
B7103-QKékNylon, hab€51.34
ALLEGRO SAFETY -

Max térdvédők

StílusModellszínekMagasságPad anyagSzalaghosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A7102Fekete11 "Hab11 1 / 2 "8"€40.69
B7102-GELKék9 3 / 4 "Nylon, hab, szilikagél, poliészter14 "6 3 / 4 "€47.91
ALLEGRO SAFETY -

FlexKnee térdvédők

Az Allegro FlexKnee térdvédők védelmet nyújtanak az ismétlődő kézi mozdulatok által okozott sérülésektől. Ezek a térdvédők könnyű poliszerkezettel rendelkeznek, a térdben bordázottak a könnyű hajlítás és a maximális kényelem érdekében. A térdelő felület barázdált a csúszásmentes stabilitás érdekében, és szilikagél betéttel párnázza a térdsapkát a maximális védelem és kényelem érdekében. Könnyen állítható gumipántokkal rendelkeznek az egyedi illeszkedés érdekében.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A6988-02Csere gomb€6.37
A6988-03Cserélhető csuklócsap€3.56
B6988-04Cserélhető szíj€14.32
ALLEGRO SAFETY -

Térd védők

Az Allegro térdvédők nagy teherbírású, hőálló bőrből készülnek, amely a párna tetején és hátulján körbeveszi, így nagyobb biztonságot nyújt a szálló szikrák ellen. Puha párnázással rendelkeznek, amely kiváló kényelmet biztosít, és rugalmas pántokkal rendelkeznek, hogy megőrizzék a védett illeszkedést a gyorskioldó csattal. Ezek a térdvédők hőállóságot biztosítanak, és alkalmasak hegesztőkhöz vagy bármilyen fejlesztési alkalmazáshoz, például cement- vagy talajfelszíni munkákhoz. Válasszon az Allegro térdvédők széles skálájából, amelyek rugalmas, puha, kemény héjú, foltmentes és nyomot nem hagyó stílusban kaphatók.

StílusModellSzalaghosszZáró típusszínekSzalag szélességeStílusSzélességMagasságTételÁr (ÁFA nélkül)
A6989-------Eldobható térdvédő€9.70
ajánlatkérés
B6984-Rugalmas hevederFekete, kék, fehér-Merev Shell--Térd védők€56.60
ajánlatkérés
C69991"Horog és hurokKék1 1 / 2 "Rugalmas9 1 / 4 "10 "Térd védők€23.10
D71049 1 / 2 "Horog és hurokFekete1 1 / 2 "Kemény héj6 1 / 2 "9 1 / 4 "Könyökvédő€34.75
E6991-01Q10 1 / 2 "Gyorskioldó csatBarna, fehér1 1 / 2 "Puha9"11 "Térd védők€78.61
F7102-Q11 1 / 2 "Gyorskioldó csatFekete1 1 / 2 "Kemény héj8 3 / 4 "11 "Térd védők€43.72
G699111 "Horog és hurokbarna1 1 / 2 "Puha8 1 / 2 "10 "Térd védők€48.28
H698512 3 / 4 "Horog és hurokFekete4 3 / 4 "Rugalmas7 3 / 4 "9 1 / 2 "Térd védők€70.12
I6986-GEL15 "Horog és hurokFekete2"Rugalmas6 1 / 4 "8"Térd védők€69.53
J710122 "Horog és hurokKék1"Kemény héj5"6 1 / 2 "Térd védők€25.17
ALLEGRO SAFETY -

Cserebetét, csomagonként 2 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6988-05AG8EZV€11.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?