YSI

Szűrő

Laboratóriumi kellékek

Kéziszerszámok

Power Tools

Laboratóriumi kellékek Szűrő

Vízvizsgáló berendezések és mérőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kalibrációs megoldások
  • Koloriméterek

    pHotoFlex sorozatú koloriméterek, amelyek több mint 138 reagenssel használhatók a fények bizonyos hullámhosszainak abszorbanciájának mérésére. Könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik, és akár 1000 készlet adattárolási kapacitása

  • Oldott oxigénmérők

    RoHS-tanúsítvánnyal rendelkező digitális mérőórák, amelyeket az oldott oxigéntartalom és a biokémiai oxigénigény mérésére terveztek vízminőség-vizsgálati munkák során. A One Touch Cal opcióval három másodpercen belül kalibrálható az eszköz, valamint egy belső barométerrel a legnagyobb pontosság elérése érdekében

  • Elektródák és szondák

    Csereelektródákat, például ammónium érzékelőket, ISE / BOD szondákat, ODO szondákkal ellátott kábeleket, klorid érzékelőket, vezetőképesség cellákat és pH-szondákat tartalmaz, amelyek ideálisak a vízminőség teszteléséhez

  • Többparaméteres mérők

    Kézi többparaméteres mérők és vízminőségi mérőkészletek a pH-szint (-2.6-16.6), az ionkoncentráció és a folyadék vezetőképességének mérésére. Akár 5000 adatkészlet tárolókapacitása és USB-kapcsolat a kiválasztott modelleken

  • ORP mérők

    CE-kompatibilis tollas mérőórák, amelyek ideálisak az oxidáció-csökkentési potenciál tesztelésére a szennyvízkezelésben és az élelmiszer-feldolgozó iparban. Tartógombbal rögzíthető a leolvasás (abszolút és relatív), és több mint 200 órás akkumulátor-üzemidőt biztosít

  • pH mérők

    Vízálló mérők hőmérséklet, pH szint és ORP (redox potenciál) mérésére. IP-67 besorolású ütésálló tokkal szerelve. Csere síküveg pH-elektródák is kaphatók

  • Reagensek és utántöltők
  • Vízminőség-ellenőrző készletek
  • Vízmérő tartozékok

    Tartalmaz adaptereket, vonalkód-leolvasókat, akkumulátorcsomagokat, övkapcsokat, BOD-kamrákat és kábeleket, amelyek alkalmasak az YSI vízmérő mérőkkel való használatra

Az YSI-ről

Az YSI a Xylem Analytics része, amely ISO 14001 és ISO 13485 tanúsítvánnyal rendelkező vízgazdálkodási megoldásokat kínál a modern környezetfigyelő laboratóriumok számára. A cég nagy tapasztalatának köszönhetően a vízgazdálkodás területén széles termékskálát kínál, beleértve az oldott oxigén mérőket, multiparaméteres mérőket, vezetőképesség-mérőket, pH-mérőket, vízszintmérőket és színmérőket. Az YSI többparaméteres vízminőség-mérő és színmérő PC-kapcsolattal rendelkezik az adatok biztonsági mentéséhez az LSdata szoftveren keresztül. A 0-9999 uS/cm elektromos vezetőképességi tartományban kapható YSI vezetőképesség-mérőket laboratóriumokban használják vizes oldatok elektromos vezetőképességének mérésére.

Exkluzív márka termékek