Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 04470 Cobalt End Mill Square End 1-3/4 2 Cut L | AC6PPF 35V370

YG-1 TOOL COMPANY 04470 Cobalt End Mill Square End 1-3/4 2 Vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PPF Típus: 04470Kereszthivatkozás: 35V370
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
€287.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem központ
Átmérő1.75 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza2"
Lista számaE2032
AnyagKobalt
Marás Dia.1-3 / 4 "
Fuvolák száma6
Teljes hossz4.5 "
Shank Dia.1.25 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)4.76
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.76
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 04338 Cobalt End Mill Square End 5/8 1-5/8 Cut L | AC6PNN 35V354 043385 / 8 "1.625 "3.75 "5 / 8 "€63.91
YG-1 TOOL COMPANY 04360 Cobalt End Mill Square End 3/4 1-5/8 Cut L | AC6PNP 35V355 043603 / 4 "1.625 "3.875 "3 / 4 "€69.38
YG-1 TOOL COMPANY 04376 Cobalt End Mill Square End 13/16 1-7/8 Cut L | AC6PNQ 35V356 0437613 / 16 "1.875 "4.125 "3 / 4 "€86.19
YG-1 TOOL COMPANY 04390 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7/8 Cut L | AC6PNR 35V357 043907 / 8 "1.875 "4"5 / 8 "€86.43
YG-1 TOOL COMPANY 04395 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7/8 Cut L | AC6PNT 35V358 043957 / 8 "1.875 "4.125 "7 / 8 "€90.98
YG-1 TOOL COMPANY 04405 Cobalt End Mill Square End 15/16 1-7/8 Cut L | AC6PNU 35V359 0440515 / 16 "1.875 "4"5 / 8 "€105.29
YG-1 TOOL COMPANY 04421 Cobalt End Mill Square End 1 1-7/8 Cut L | AC6PNV 35V360 044211"1.875 "4"5 / 8 "€105.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04470 Cobalt End Mill Square End 1-3/4 2 Vágott L
€287.40 /Mértékegység