Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 852-040 tömör karima, 4 hüvelykes Fnpt PVC | AC3AER 2PML1

GEORG FISCHER 852-040 szilárd karima 4 hüvelykes Fnpt Pvc

Raktáron
Tétel: AC3AER Modell: 852-040Kereszthivatkozás: 2PML1
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
€136.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd karima
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Lyukak száma8
Dia kívül.9"
Csőméret4"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.06
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 851-005 tömör karima 1/2 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEG 2PMK1 851-005FoglalatSzilárd karima43.5 "1 / 2 "€14.80
GF PIPING SYSTEMS 851-007 tömör karima 3/4 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEH 2PMK2 851-007FoglalatSzilárd karima43-57 / 64 "3 / 4 "€17.82
GF PIPING SYSTEMS 851-012 tömör karima 1 1/4 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEK 2PMK4 851-012FoglalatSzilárd karima44-41 / 64 "1.25 "€20.63
GF PIPING SYSTEMS 851-015 tömör karima 1 1/2 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEL 2PMK5 851-015FoglalatKarima45"1.5 "€20.18
GF PIPING SYSTEMS 851-025 tömör karima 2 1/2 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEM 2PMK6 851-025FoglalatSzilárd karima47"2.5 "€36.47
GF PIPING SYSTEMS 851-030 tömör karima, 3 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEN 2PMK7 851-030FoglalatSzilárd karima47.5 "3"€41.93
GF PIPING SYSTEMS 852-025 tömör karima 2 1/2 hüvelykes Fpt PVC szürke | AC3AEP 2PMK8 852-025FNPTSzilárd karima47"2.5 "€78.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 852-040 szilárd karima 4 hüvelykes Fnpt Pvc
€136.97 /Mértékegység