Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 04421 Cobalt End Mill Square End 1 1-7/8 Cut L | AC6PNV 35V360

YG-1 TOOL COMPANY 04421 Cobalt End Mill Square End 1 1-7/8 Cut L

Raktáron
Cikkszám: AC6PNV Típus: 04421Kereszthivatkozás: 35V360

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€105.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem központ
Átmérő1"
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.875 "
Lista számaE2032
AnyagKobalt
Marás Dia.1"
Fuvolák száma6
Teljes hossz4"
Shank Dia.5 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 04338 Cobalt End Mill Square End 5/8 1-5/8 Cut L | AC6PNN 35V354 043385 / 8 "1.625 "3.75 "5 / 8 "€63.91
YG-1 TOOL COMPANY 04360 Cobalt End Mill Square End 3/4 1-5/8 Cut L | AC6PNP 35V355 043603 / 4 "1.625 "3.875 "3 / 4 "€69.38
YG-1 TOOL COMPANY 04376 Cobalt End Mill Square End 13/16 1-7/8 Cut L | AC6PNQ 35V356 0437613 / 16 "1.875 "4.125 "3 / 4 "€86.19
YG-1 TOOL COMPANY 04390 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7/8 Cut L | AC6PNR 35V357 043907 / 8 "1.875 "4"5 / 8 "€86.43
YG-1 TOOL COMPANY 04395 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7/8 Cut L | AC6PNT 35V358 043957 / 8 "1.875 "4.125 "7 / 8 "€90.98
YG-1 TOOL COMPANY 04405 Cobalt End Mill Square End 15/16 1-7/8 Cut L | AC6PNU 35V359 0440515 / 16 "1.875 "4"5 / 8 "€105.29
YG-1 TOOL COMPANY 04427 Cobalt End Mill Square End 1 2 Cut L | AC6PNW 35V361 044271"2"4.5 "1"€107.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04421 Cobalt End Mill Square End 1 1-7/8 Cut L
€105.19 /Mértékegység