DWYER INSTRUMENTS AVUL sorozatú légsebesség-távadók


Szűrő
Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Kapcsolat típus: NPS , Eszköz terhelés: 1/8 egységnyi terhelés , Kijelző számjegyei: 5 számjegyek , Kijelző típusa: LCD , Elektromos kapcsolat: Analóg , Ház besorolása: NEMA 4X , Terhelési ellenállás Max.: 0–1100 Ohm , Kimeneti jel: 4 - 20 mA, 0 - 5 V DC, 0 - 10 V DC , Energiaigény: 24V DC -/+ 20% vagy 24V AC -/+ 20% , Relatív páratartalom tartomány: 5-95% relatív páratartalom, nem kondenzáló , Válaszidő: 10 sec. , Szolgáltatás: Tiszta levegő és nem éghető, kompatibilis gázok , Vezeték mérete: 16 - 26 AWG , Nulla és tartomány beállításai: Digitális nyomógombok
StílusModellPontosságÁr (ÁFA nélkül)
A
AVUL-3DM1
3%€926.00
A
AVUL-3DB1
3%€933.91
A
AVUL-3DA1
3%€662.04
A
AVUL-3DB1-LCD
3%€1,025.50
A
AVUL-3DA1-LCD
3%€767.35
A
AVUL-3DM1-LCD
3%€1,032.82
A
AVUL-5DA1
5%€426.24
A
AVUL-5DM1
5%€671.05
A
AVUL-5DM1-LCD
5%€781.95
A
AVUL-5DA1-LCD
5%€529.73
A
AVUL-5DB1
5%€671.05
A
AVUL-5DB1-LCD
5%€783.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?