YG-1 TOOL COMPANY

Szűrő

megmunkálás

Szaniterek

Biztonság

megmunkálás Szűrő

Gépi vágóeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Keményfém fúrók

    K30-40 fokozatú keményfém fúrók, ötvözött acél, előre edzett acél, rozsdamentes acél és öntöttvas fúrásához. 140 fokos fúrási szög, önközpontú kialakítás és SAE / metrikus méretek

  • Keményfém marók

    Négyzet / sarok sugarú / gömbölyű keményfém marók grafitra, megmunkált alumíniumra, bakelitre, fából, sárgarézre és kompozit anyagokra történő alkalmazásra. Rendkívül finom gyémánt bevonattal rendelkezik, amely fokozza a kopásállóságot a hosszabb élettartam érdekében

  • Kobaltvég malmok

    2-, 3-, 4-, 5- és 6-hornyú kobalt szármaró, amely alkalmas nikkelötvözetek, rozsdamentes acél, alumínium, ausztenites ötvözetek és titánötvözetek hornyolására, zsebre vágására, nyomjelző marására, fúrására és profilozására. Négyszögletes és gömb alakú orrvég változatban kapható, különböző szárátmérőkkel

  • Hűtőfolyadékkal táplált fúrók
  • Nagy sebességű acélmarók
  • Jobber hosszfúrók
  • Fúrófejek kiszúrása
  • Csap

    Vanádium ötvözetből készült, gyorsacél spirálhegyű menetfúrók, amelyek célja, hogy segítsenek mély és precíz menetvágást rozsdamentes acélban, gömbgrafitos vasban és öntöttvasban; hatékonyan tudja kinyomni a forgácsot a furat másik végén. Spirálfuvola és csőcsapok is kaphatók

MarószerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Indexálható végmarók

    A kidobható ásós fúróbetétek széles választékát tartalmazza, amelyek nagy átmérőjű lyukak fúrására szolgálnak acélba és öntöttvasba. Beépített forgácstörő hornyok a fúrási stabilitás javítása és a forgácsok furatból való kivezetése érdekében

A YG-1 TOOL COMPANY-ról

Az YG-1 több mint 40 éve nyújt kiváló minőségű vágószerszámokat a kereskedelmi és ipari piacok számára. Az YG-1 vágóeszközök katalógusa tartós és nagy teljesítményű maró-, fúró- és menetfúró szerszámok széles választékát tartalmazza; forgó szerszám alkatrészek; indexelhető betétek és menetmarók. Az YG-1 által kínált keményfém marókat elsősorban a munkadarabok alakjának és lyukainak készítésére tervezték marás, profilozás, kontúrozás, réselés, ellensúlyozás, fúrás vagy dörzsölés során. Vásároljon a végmarók és egyéb YG-1 termékek széles választékából, például csapokból, keményfém fúrókból és bejárati szőnyegekből Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek