Levélkocsik

Szűrő

WESCO -

Irodai szekerek

A Wesco vezetékes irodakocsikat levél- és jogi fájlok, levelek, csomagok és apró szerszámok hordozására tervezték. Ezek a kocsik 18-as méretű csőszerkezettel rendelkeznek a 200 és 250 font közötti terhelések kezelésére. Be vannak építve egy felső és egy alsó kosárba, amelyek eltávolíthatók a kényelmes be- és kirakodás megkönnyítése érdekében. Ezek a kocsik elülső forgatható görgőkkel és hátsó merev görgőkkel rendelkeznek az egyenetlen felületeken történő egyenletes mozgatáshoz, és 25 és 36 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHosszTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A272228-200 font37.5 "33 "20 "Kemény gumi€433.57
B27223025 "200 font38.25 "33.5 "23.75 "Félig pneumatikus€549.38
C27223136 "250 font38.5 "43 "23.75 "Félig pneumatikus€707.59
APPROVED VENDOR -

Postakocsi

StílusModellTeljes hosszPolc hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A1ECJ730 "31 "€733.48
B1ECJ841 "41 "-
ajánlatkérés
WESCO -

33-as postakocsi hossza 20 hüvelyk, szélessége 37-1 / 2 hüvelyk H

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272228AG7GQC€610.16

Levélkocsik

Wesco A postakocsikat irodákban, iskolákban, könyvtárakban és jogi munkaterületeken használják levél- és jogi akták, levelek, csomagok és kisebb eszközök szállítására. Ezek a postakocsik 18-as cső alakú acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek akár 250 font súlyú terheket is kezelnek, valamint kétrétegű dróthálós polcokkal rendelkeznek a jobb rendszerezés és láthatóság érdekében. Kivehető kosarakkal vannak felszerelve az egyszerű válogatás és berakodás érdekében, valamint görgős kerekekkel (forgatható vagy merev, vagy a kettő kombinációja) a jobb irányíthatóság érdekében. A kocsikosár dróthálója merőleges a polcokra, hogy megakadályozza a mappák átcsúszását. A kiválasztott kocsik félpneumatikus kerekekkel rendelkeznek az egyenetlen felületeken való egyenletes mozgás érdekében. Válasszon a postakocsik széles kínálatából, amelyek egy- és kétpolcos kivitelben is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?