Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Fokozat: Leírás , Magasság: 4.3 " , Hossz: 4.3 " , Anyaga: Polikarbonát , Rögzítési típus: felületi , Bandák száma: 2 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet: Egyenes penge , Kimenet típusa: Quad , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Válaszidő: 5 , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 0.92 " , Bekötési mód: Vissza
Négy kimeneti foglalat, 2 pólusú
Hubbell Wiring Device-Kellems 4 kivezetésű aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a 4-Plex csatlakozóaljzatok polikarbonát felülettel és PBT aljzattal rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében, valamint akár 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletnek is ellenállnak. Horgonylyukak hurkokkal rendelkeznek a tömör huzal rögzítésére a gyors és egyszerű lezárások érdekében. Egyes modellek túlfeszültség-csökkentővel és elszigetelt földeléssel rendelkeznek, hogy megvédjék a berendezést az elektromos hibáktól. Válasszon a fehér, barna, szürke, fekete, elefántcsont, kék és narancssárga színű 125 V-os aljzatok széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A-es áramerősséggel kaphatók.