DAYTON Elektromos láncemelők, piros, teherfék


Szűrő
Kuplung: Túlterhelés korlátozása , Szín: Piros , Konfiguráció: Horogra szerelve - nincs kocsi , Vezérlés: Nyomógombos medál , Vezérlőkábel: 6 ft. , Befejez: Porbevonat , Hz: 60 , Kenés: zsír , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Hővédelem: Igen , Feszültség: 115
StílusModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségFékTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
2GXH6
8 FPM16Terhelés4000 font26-49 / 64 "124000 font€5,596.71
B
4GU71
8 FPM3.0Elektromos lemezmotor500 font16 "0.161500 font€2,832.79
C
4ZY98
8 FPM3.0Elektromos lemezmotor800 font16.75 "0.21800 font€1,677.70
D
2XY33
8 FPM10.0Elektromos lemezmotor2000 font22.437 "0.6612000 font€4,898.44
E
2XY32
16 FPM10.0Elektromos lemezmotor1000 font19 "0.6611000 font€3,778.05
E
2GXG9
16 FPM10Terhelés1000 font18-5 / 16 "0.6611000 font€4,342.63
F
2GXH3
16 FPM16Terhelés2000 font22-3 / 64 "112000 font€5,759.81
G
4GU70
16 FPM3.0Elektromos lemezmotor300 font14.5 "0.161300 font€3,864.31

Elektromos láncemelők, piros, teherfék

A Dayton elektromos láncos emelői láncdobokat tartalmaznak, és elektromosságot használnak a 10 lábig terjedő terhek emelésének megkönnyítésére. Ezek az emelők emelőmotorral emelik a terheket a kívánt magasságra és beállított gyakoriságra, az egységek súlyemelő képessége alapján. Az integrált fékrendszer biztosítja a lánc biztonságos forgását a rakományok emeléséhez / süllyesztéséhez vagy egyik helyről a másikra történő mozgatásához. Válasszon ezeknek a láncos emelőknek a széles kínálatából, amelyek akár 4000 font teherbírásban is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?