Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3DYF2 visszahúzó mágnes kerámia 2 3/8 hüvelykes | AC8UXF

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In

Raktáron
Tétel: AC8UXF Modell: 3DYF2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnes lekérése
Hossz2.375 "
AnyagHegesztett acél házban ragasztott és műanyag / gumi házba burkolt kerámiamágnesek
MűveletTárgyak fogására, emelésére és felakasztására zárt szemű csavarral használható. Két mágneses pajzsot tartalmaz a mágneses erő blokkolásához, ha nem használják
Hangszedő hossza2-3 / 8 "
Húzókapacitás40 font
Felület mérete2-3/8" x 2-3/8"
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8505193000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMűveletHúzókapacitásSzélességÁr
WESTWARD 3DYE9 visszanyerő mágnes kerámia 5 x 3/4 hüvelykes | AC8UXD 3DÉV95"Hegesztett acél házban ragasztott kerámiamágnesekA reteszelő mágnes segítségével megemelheti, megtarthatja és visszaszerezheti a fém tárgyakat100 font3 / 4 "€21.74
WESTWARD 3DYF3 visszahúzó mágnes kerámia 2 hüvelyk 100 font | AC8UXG 3DYF32"Hegesztett acél házban ragasztott kerámiamágnesekTárgyak fogására, emelésére és felakasztására zárt szemű csavarral használható. Két mágneses pajzsot tartalmaz a mágneses erő blokkolásához, ha nem használják100 font2"€34.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In
€26.26 /Mértékegység