Cső- és tekercstisztító berendezések

Szűrő

SPEEDCLEAN -

Tekercstisztító rendszerek

A SpeedClean FlowJet sorozatú tekercstisztító rendszerek eltávolítják a törmeléket és szennyeződést a mikrocsatornákról, a kondenzátorokról és az elpárologtató tekercsekről nyomás alatti víz és tisztítószerek segítségével. Hordozható tisztítási megoldásokat kínálnak, mivel a folyamatos működéshez csak a vízellátásra van szükségük. Ezek a tisztítórendszerek 400 psi nyomású permetezést biztosítanak 2.2 gallon/perc áramlási sebességgel a szennyeződések eltávolításához anélkül, hogy károsítanák a bordákat vagy a környező berendezéseket. A rendszerekhez 2 szabványos szórófej, 12 hüvelykes tömlők, 18 hüvelykes lándzsa és szórópisztoly tartozik. Válasszon az 50 és 60 Hz-es motorokkal rendelkező tisztítórendszerek széles kínálatából. Raptor Supplies egyben hosszabbító tömlők a nehezen hozzáférhető tekercsek tisztításához tömlőkhöz csatlakoztatva.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AFLOWJET-60€2,076.69
BFLOWJET-A-50€1,539.04
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

Hosszabbító tömlő

StílusModellMéretekTételÁr (ÁFA nélkül)
ASC-DS-5-VLV-KIT4 láb x 2 láb x 8 "Hosszabbító tömlő€360.36
ajánlatkérés
BSC-DS-5-EXTHOSE11 "x2" x8 "Hosszabbító tömlő€98.36
ajánlatkérés
ASC-DS-5-HS-OTLT11 "X 2" X 8 "Kimeneti tömlő€44.31
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

Csőtisztító rendszerek

A SpeedClean tekercses tisztítórendszerek ideálisak a törmelékek és szennyeződések tisztítására a nehezen hozzáférhető kondenzátorok, párologtató tekercsek (HVAC rendszerek), tetőtéri váltakozó áramú egységek, mikrocsatornák és napelemek számára. Ezek a hordozható egységek 12V / 110V újratölthető elemeket használnak a 170 PSI -ig terjedő üzemi nyomás kezelésére, ezáltal alkalmasak a legmocskosabb tekercsek tisztítására anélkül, hogy károsítanák a bordákat. Finom vagy széles szórófejjel vannak felszerelve, amely képes erőteljes víz- vagy vegyszerpermetet (Speedyfoam) juttatni a szennyeződések belülről kifelé történő felrobbantásához és minden irányból történő könnyű tisztításhoz. A Flowjet sorozatú tisztítószerek tovább könnyítik a vízhez való rögzítést egy 12 láb hosszú tömlő segítségével, hogy elérjék a legnehezebb helyeket is, és maximális permetezési nyomást és áramlási sebességet 400 PSI, illetve 2-1/2 GPM biztosítanak. Válasszon a tekercs tisztítószerek széles választékából, 3.37 literes tartállyal és vállpánttal Raptor Supplies.

StílusModellbemenő teljesítményTételNyomásÁr (ÁFA nélkül)
ACJ-12512 VDCTekercstisztító125 psi€1,815.86
ajánlatkérés
ACJ-125-LH12 VDCTekercs tisztító rendszer125 psi€1,631.07
ajánlatkérés
ACJ-125-PROMO12 VDCTekercs tisztító rendszer125 psi€1,096.10
ajánlatkérés
BCJ-200E110 VDCTekercstisztító170 PSI€2,703.66
ajánlatkérés
BCJ-200E-A110 VDCTekercs tisztító rendszer170 PSI€2,136.17
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

Hőcserélő csőtisztító, 860 1 / perc, 2/115 LE, XNUMX V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC-TC-60AX3KFP€2,199.70
SPEEDCLEAN -

Hőcserélő csőtisztító, 230V, 50 / 60Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC-TC-60AAX3KFQ€2,244.74
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?