Forgó tárolórekeszek és állványok

Szűrő

A forgó tárolóládák és állványok olyan szervezeti tárolórendszerek, amelyek ideálisak apró alkatrészek, szerszámok és egyéb tárgyak szervezett tárolására. Általában magukban foglalják a...Tovább

DURHAM MANUFACTURING -

Rotabin sorozatú forgó tárolórekeszek

StílusModellTeljes magasságbefejezMagasságTeljes szélességPolc típusaSzélességHosszTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-€2,047.42
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-€5,729.98
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-€1,540.75
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-€2,032.15
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-€2,817.58
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-€2,247.49
E1104-9517.375 "Porbevonat--Lapos aljú--240 font€455.79
F1106-9525.375 "Porbevonat--Lapos aljú--360 font€572.60
G1205-9534.13 "Porbevonatú-28 "---2500 font€1,796.71
H1206-9540.375 "Porbevonatú--Lapos aljú--3000 font€2,041.74
I1110-9541.375 "Porbevonat--Lapos aljú--600 font€887.86
J1305-9542 "Porbevonat--Lapos aljú--2500 font€2,107.08
K1505-9557.5 "Zománc--Lapát-alj--3125 font€3,338.25
K1535-9557.5 "Zománc--Lapát-alj--2500 font€4,433.79
L1209-9559.125 "Porbevonat--Lapos aljú--4500 font€1,867.95
M1308-9565.5 "Porbevonatú--Lapos aljú--4000 font€2,765.94
N1210-9565.5 "Porbevonatú--Lapos aljú--5000 font€2,866.20
O1307-9565.75 "Porbevonat--Lapos aljú--3500 font€1,925.11
P1700-9565.75 "Porbevonatú-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.€1,846.31
Q1605-9566 5 / 16 "Zománc--Lapát-alj--10000 font€5,816.56
R1506-9569.5 "Zománc--Lapát-alj--3750 font€3,407.86
AKRO-MILS -

Forgó állvány, 60 hüvelyk magasság, 31 hüvelyk hosszúság, 31 hüvelyk szélesség, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
98325AE4JRE€2,528.17
VESTIL -

Hordozható alkatrésztartó, 200 Lb. Kapacitás, 19.5 x 19.5 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PBIN-19AG8CZG€328.97

Forgó tárolórekeszek és állványok

A forgó tárolóedényeket és állványokat az apró alkatrészek rendszerezésére, megjelenítésére és tárolására tervezték, valamint javítják a hozzáférhetőséget és a láthatóságot. Raptor Supplies forgó tárolórekeszek és állványok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Akro-Mils, Durham Manufacturing and Vestil. Forgó szemetesek által Durham gyártás robusztus, teljesen acélból készült szerkezettel és szürke porszórt bevonattal rendelkezik a nagyobb szerkezeti integritás érdekében. Tovább oszthatók 1 hüvelykes középpontokra elválasztókkal, és a polcok egymástól függetlenül forognak a nagy teherbírású golyóscsapágyakon, hogy megkönnyítsék az alkatrészek elérését. Ezek a forgópolcok akár 5000 fontot is elbírnak, és olyan használhatatlan helyeken is elférnek, mint a sarkok és a folyosók végei. Vestil A hordozható forgó alkatrésztárolók csökkentik az alkatrész-komissiózási időt. Ezek az OSHA-kompatibilis alkatrésztárolók öntött műanyag szerkezettel rendelkeznek, négy forgó görgővel a nagyobb hordozhatóság érdekében, és 2 hüvelyk mély polcokkal, amelyek egymástól 8 hüvelyk távolságra helyezkednek el.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet karbantartani ezeket a forgó tárolótálcákat és állványokat?

  • Tartsa az egységeket tisztán, por- és törmelékmentesen puha ruhával vagy kefével.
  • Ellenőrizze a sérüléseket vagy kopást, és javítsa meg / cserélje ki a sérült vagy kopott alkatrészeket.
  • Kenje meg a csapágyakat az egység központi forgó szerkezetében és minden mozgó alkatrészben a zavartalan működés érdekében.
  • Ne töltse túl a rekeszeket vagy az állványon lévő rekeszeket.

Hordozhatók ezek a forgó tárolórekeszek és állványok?

A forgó tárolórekeszek és állványok bizonyos típusai hordozhatóak, mivel az aljukon kerekek vagy görgők vannak, amelyek egyik helyről a másikra gurítják őket. Más típusú forgó tárolórekeszek és állványok helyhez kötöttek, hogy egy adott helyen elhelyezhessék őket.

Használhatunk elválasztókat ezeken a forgó tárolóládákon és állványokon?

Igen, a felhasználók elválasztókat adhatnak hozzá, vagy beállíthatják a rendelkezésre álló elválasztókat ezekben a forgó tárolórekeszekben és állványokban, így rekeszeket hozhatnak létre és kisebb tárgyakat tárolhatnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?