Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3DYF3 visszahúzó mágnes kerámia 2 hüvelyk 100 font | AC8UXG

WESTWARD 3DYF3 visszakereső mágnes kerámia 2 hüvelyk 100 lb

Raktáron
Tétel: AC8UXG Modell: 3DYF3
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
€34.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnes lekérése
Hossz2"
AnyagHegesztett acél házban ragasztott kerámiamágnesek
MűveletTárgyak fogására, emelésére és felakasztására zárt szemű csavarral használható. Két mágneses pajzsot tartalmaz a mágneses erő blokkolásához, ha nem használják
Hangszedő hossza2"
Húzókapacitás100 font
Felület mérete2 "x 2"
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8505193000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMűveletHúzókapacitásSzélességÁr
WESTWARD 3DYE9 visszanyerő mágnes kerámia 5 x 3/4 hüvelykes | AC8UXD 3DÉV95"Hegesztett acél házban ragasztott kerámiamágnesekA reteszelő mágnes segítségével megemelheti, megtarthatja és visszaszerezheti a fém tárgyakat100 font3 / 4 "€21.74
WESTWARD 3DYF2 visszahúzó mágnes kerámia 2 3/8 hüvelykes | AC8UXF 3DYF22.375 "Hegesztett acél házban ragasztott és műanyag / gumi házba burkolt kerámiamágnesekTárgyak fogására, emelésére és felakasztására zárt szemű csavarral használható. Két mágneses pajzsot tartalmaz a mágneses erő blokkolásához, ha nem használják40 font2.38 "€26.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3DYF3 visszakereső mágnes kerámia 2 hüvelyk 100 lb
€34.15 /Mértékegység