Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3DYE9 visszanyerő mágnes kerámia 5 x 3/4 hüvelykes | AC8UXD

WESTWARD 3DYE9 visszahúzó mágnes kerámia 5 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8UXD Modell: 3DYE9
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
€21.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnes lekérése
Hossz5"
AnyagHegesztett acél házban ragasztott kerámiamágnesek
MűveletA reteszelő mágnes segítségével megemelheti, megtarthatja és visszaszerezheti a fém tárgyakat
Hangszedő hossza5"
Húzókapacitás100 font
Felület mérete5 "x 3/4"
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8505193000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMűveletHúzókapacitásSzélességÁr
WESTWARD 3DYF2 visszahúzó mágnes kerámia 2 3/8 hüvelykes | AC8UXF 3DYF22.375 "Hegesztett acél házban ragasztott és műanyag / gumi házba burkolt kerámiamágnesekTárgyak fogására, emelésére és felakasztására zárt szemű csavarral használható. Két mágneses pajzsot tartalmaz a mágneses erő blokkolásához, ha nem használják40 font2.38 "€26.26
WESTWARD 3DYF3 visszahúzó mágnes kerámia 2 hüvelyk 100 font | AC8UXG 3DYF32"Hegesztett acél házban ragasztott kerámiamágnesekTárgyak fogására, emelésére és felakasztására zárt szemű csavarral használható. Két mágneses pajzsot tartalmaz a mágneses erő blokkolásához, ha nem használják100 font2"€34.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3DYE9 visszahúzó mágnes kerámia 5 x 3/4 hüvelyk
€21.74 /Mértékegység