Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2CYC4 Hex kulcskészlet 0.05 - 3/8 hüvelykes, 1.5 - 10 mm | AB9GBB

WESTWARD 2CYC4 hatlapfejű kulcskészlet 0.05 - 3/8 hüvelyk 1.5 - 10 mm

Raktáron
Tétel: AB9GBB Modell: 2CYC4
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
€39.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHexkulcs készlet
Kar hosszúság2.74 "hogy 6.84"
Kar típusaHosszú
Penge anyagKróm-vanádium acél
befejezFekete
FogantyúKróm-vanádium acél
Fogantyú típusaL alakú
Mérés típusaSAE / metrikus
Darabszám22
Méret kódS17, M7
Méreteket tartalmaz0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8204110060
Származási országCN

Termék részletek:

    • A 2CYC4 a 4YR72 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellMéreteket tartalmazKar hosszúságKar típusabefejezFogantyúFogantyú típusaMérés típusaDarabszámÁr
WESTWARD 2CYB7 Hexkulcs készlet 5/64 - 1/4 hüvelykes felhajtás | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "hogy 3.1"rövidkrómAlumínium ötvözetHajtsa felSAE9€19.74
WESTWARD 2CYB8 Hex kulcskészlet 1.5 - 8 mm összecsukható | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "hogy 3.2"rövidkrómAlumínium ötvözetHajtsa felMetric8€18.85
WESTWARD 2CYB9 Hatlapú kulcskészlet 1.5 - 10 mm L -alakú rövid | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "hogy 4.4"rövidFeketeKróm-vanádium acélL alakúMetric9€17.88
WESTWARD 2CYC1 hatlapfejű kulcskészlet 1/4 - 3/8 hüvelyk L alakú rövid | AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "hogy 4.34"rövidFeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE13€19.57
WESTWARD 2CYC2 Hex kulcskészlet 1.5 - 10 mm L alakú hosszú | AB9GAZ 2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "hogy 6.69"HosszúFeketeKróm-vanádium acélL alakúMetric9€26.26
WESTWARD 2CYC3 hatszögletű kulcs készlet 1/4 - 3/8 hüvelykes L alakú hosszú | AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "hogy 6.84"HosszúFeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE13€22.41
WESTWARD 2CYD1 Hatlapú kulcskészlet 5/64 - 3/8 hüvelykes T -fogantyú | AB9GBG 2CYD15/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "hogy 5.36"-FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúSAE8€54.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2CYC4 hatlapfejű kulcskészlet 0.05 - 3/8 hüvelyk 1.5 - 10 mm
€39.94 /Mértékegység